ぽり×2トリオ(割干大根3種)

ぽり×2トリオ(割干大根3種) 赤城フーズ ぽり×2トリオ(割干大根3種) 赤城フーズ

国産の「割干大根」を使用やさしく自然な味わい。スタンダードな醤油味、さっぱりとした梅酢味、ピリッとくる山椒味の3つをアソートにしています。

用途熱中症対策に。高温多湿の厳しい環境に。炎天下でお仕事される方に。 仕様●原材料(山椒味):干しだいこん(九州産)、漬け原材料[糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醤油、アミノ酸液、醸造酢、山椒、コーンパウダー]/調味料(アミノ酸等)、酒精、甘味料(ステビア、甘草)、酸味料、香料、保存料(ソルビン酸K)、リン酸塩(Na)増粘多糖類、香辛料、(一部に小麦・大豆を含む)●原材料(梅酢味):干しだいこん(九州産)、漬け原材料[アミノ酸液、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醸造酢、醤油、発酵調味液、梅酢]/酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア、甘草)、香料、保存料(ソルビン酸K)、増粘多糖類、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチンを含む)●原材料(醤油漬):干しだいこん(九州産)、漬け原材料[糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醤油、アミノ酸液、醸造酢]/調味料(アミノ酸等)、酒精、甘味料(ステビア、甘草)、酸味料、香料、保存料(ソルビン酸K)、リン酸塩(Na)増粘多糖類、香辛料、(一部に小麦・大豆を含む)●栄養成分表示(山椒味:100g当たり):エネルギー131kcal、たんぱく質4.1g、脂質0.1g、炭水化物28.4g、食塩相当量6.3g●栄養成分表示(梅酢味:100g当たり):エネルギー123kcal、たんぱく質5.0g、脂質0.3g、炭水化物25g、食塩相当量6.6g●栄養成分表示(醤油漬:100g当たり):エネルギー123kcal、たんぱく質5.4g、脂質0.1g、炭水化物25g、食塩相当量5.5g 内容量1袋
注意
※直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63430966 1179030790
オープン
2,290
2,473 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする