曜日別特売
6/21より値下げ!現場を応援
1179030790 ぽり×2トリオ(割干大根3種) 赤城フーズ 63430966

 

1179030790 ぽり×2トリオ(割干大根3種) 赤城フーズ 63430966
1179030790 ぽり×2トリオ(割干大根3種) 赤城フーズ 63430966

ぽり×2トリオ(割干大根3種)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋注文コード63430966品番1179030790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,618
販売価格(税別)値下げ
1,498

国産の「割干大根」を使用やさしく自然な味わい。スタンダードな醤油味、さっぱりとした梅酢味、ピリッとくる山椒味の3つをアソートにしています。

用途熱中症対策に。高温多湿の厳しい環境に。炎天下でお仕事される方に。仕様●原材料(山椒味):干しだいこん(九州産)、漬け原材料[糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醤油、アミノ酸液、醸造酢、山椒、コーンパウダー]/調味料(アミノ酸等)、酒精、甘味料(ステビア、甘草)、酸味料、香料、保存料(ソルビン酸K)、リン酸塩(Na)増粘多糖類、香辛料、(一部に小麦・大豆を含む)●原材料(梅酢味):干しだいこん(九州産)、漬け原材料[アミノ酸液、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醸造酢、醤油、発酵調味液、梅酢]/酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア、甘草)、香料、保存料(ソルビン酸K)、増粘多糖類、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチンを含む)●原材料(醤油漬):干しだいこん(九州産)、漬け原材料[糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醤油、アミノ酸液、醸造酢]/調味料(アミノ酸等)、酒精、甘味料(ステビア、甘草)、酸味料、香料、保存料(ソルビン酸K)、リン酸塩(Na)増粘多糖類、香辛料、(一部に小麦・大豆を含む)●栄養成分表示(山椒味:100g当たり):エネルギー131kcal、たんぱく質4.1g、脂質0.1g、炭水化物28.4g、食塩相当量6.3g●栄養成分表示(梅酢味:100g当たり):エネルギー123kcal、たんぱく質5.0g、脂質0.3g、炭水化物25g、食塩相当量6.6g●栄養成分表示(醤油漬:100g当たり):エネルギー123kcal、たんぱく質5.4g、脂質0.1g、炭水化物25g、食塩相当量5.5g
注意
※直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする