曜日別特売

工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ
(10件のレビュー)

大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。
風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。
モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。

用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63429618TSE-45P
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TSE 45P
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63429618
2025-06-27
用途: 作業場で使用
堺商運株式会社

いつも買ってる扇風機のアルミ製の羽が約1年で根元が割れて来て使い物にならないのでプラスチック製の羽に変えてみました。
耐久性はこれからなのでわかりません。

1が参考にしています
2025-06-20
用途: 倉庫内の空調として
株式会社ATS卸売・小売業

お値段のわりに丈夫組み立ても簡単でした
色合いもオシャレです
この価格では大満足です!

1が参考にしています
2025-07-30
用途: 工場内で使用

脚部分が若干頼りない気もするが、価格を考えると満足してます。

2025-07-04
用途: 工場内作業での換気と作業者への送風
製造業

やわらかめの送風ですが必要最低限で来ます。
きつくはないです。

2025-07-21
用途: 工場の暑さ対策
製造業

今まで購入していた物より風力が強く、リピート購入しました。強度がどの程度か確認したいと思います。

2025-07-09
用途: 工場扇
株式会社ツユグチコンベアシステム製造業

風が弱く使い物にならない、やはりスイデンが良い。安物買いになってしまった。

対象商品 : 63429618
2025-07-08
用途: 取り付けがわりと面倒

よくある普通の扇風機の取り付け方と違い、網の前後がネジ止めで面倒です。足の広がりが他社製と違い少ないので、倒れやすいかも。

2025-07-24
用途: 作業時の空気循環
Anjura

安価でしたが、何の問題もなく使えています。良い買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする