工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ
(1件のレビュー)

大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。
風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。
モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。

用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約7アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63429636TZC-45P
オープン
8,590
9,449(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TZC 45P
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 工場内の空調として

風量も十分あり、音も静かでエアコンとの併用で快適です
キャスター付きで移動も簡単です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする