メカ式タワーファン
左右自動首振りでワイドに風が届く。
場所を取らないスリムボディ。
椅子に座っていても操作しやすいミドルタイプ。
3段階風量切替。
仕様●消費電力(W)(強風時50/60Hz):21/23●自動首振り:〇
付属品ドライバー(組み立て用)
質量(kg)約2.2
コード長さ(m)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×730
風量調整3段階
入数1台
内容量1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63409449 | DT-TK100P | 14577660 | ZFT-A1B |
|
タワーファン メカ式 | ゼピール | 1台 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |