カールアイロン

カールアイロン Salon Sense カールアイロン Salon Sense カールアイロン Salon Sense カールアイロン Salon Sense カールアイロン Salon Sense カールアイロン Salon Sense カールアイロン Salon Sense カールアイロン Salon Sense

仕様●パイプ:シルキーモイスト加工 電源1Φ AC100-240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.7 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63483046 KHR1330C 344 0.435 73 44 100V:0.1-800/240V:0.1-800
オープン
6,990
7,689 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63483028 KHR1130C 343 0.345 70 40 100V:0.1-540/240V:0.1-650W/
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63483037 KHR1230C 344 0.395 70 40 100V:0.1-570/240V:0.1-790W/
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする