2分別ごみ箱 50L大容量 センサー自動開閉式 ステンレス お手入れ簡単 スリム
手が触れないから衛生的なセンサー式自動開閉ゴミ箱。
フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にもおすすめです。
大容量の50Lサイズなのでご家庭・施設でのご利用にもぴったりです。
ゴミ箱の感知センサー上で手をかざすと、フタが自動で開くので、接触感染を防ぎたい多くの人が集まる施設でのご利用も最適です。
左28L・右22Lで2つのボックスに分かれており、生ごみ・プラスチックまたは缶・ビンなど種類によって分別することが出来ます。
光沢がある素材を採用、乾電池式なので生活導線に合わせどこでも設置が可能です。
汚れに強く錆びにくい素材を採用。拭くだけで簡単にお手入れができます。
用途・フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にも。
材質ステンレス
形状丸
質量(kg)3.9
色シルバー
容量(L)50
電源単二乾電池3本(別売り)
幅(cm)42
高さ(cm)67
奥行き(cm)29.5
内容量1台
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。・単二電池が3本必要です。・乾電池は付属しておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 1 | お送りできません |