激冷えくん ボディクールシート鬼クールMAX

激冷えくん ボディクールシート鬼クールMAX LEC(レック)

拭いた瞬間、超絶冷感※を実感!(※自社【激冷えくん】シリーズの中で最大量の冷感成分を配合。)しっかりふけるメッシュシート。すっきりミントの香り。手に持ちやすいサイズ(約150mmx200mm)。20枚x2個入り。

成分
水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、
シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、メントール、乳酸メンチル、
フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料
用途・仕事での外出中に・スポーツ、ジムの後に・レジャーにも シートサイズ(mm)150×200 香りミント 内容量1袋
注意
※使用上の注意
※メントールの冷感刺激に弱い方、アルコール過敏症の方、特に肌の弱い方、乳幼児には使わないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で充分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※家具や電気製品等を拭かないでください。
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※使用後のシートは各自治体の定める方法で破棄してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
※パッチテスト済(全ての方に刺激が起こらないわけではありません。)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63484568 C01294
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする