MYWET ノンアルコール除菌350枚本体

MYWET ノンアルコール除菌350枚本体 三昭紙業 MYWET ノンアルコール除菌350枚本体 三昭紙業

アルコールが苦手な方やお子さまにも安心して使用できる、おすすめのノンアルコールタイプの大容量除菌シートです。無香料でノンパラベン製品となっています。シートも加工も日本製(高知県産)です。シートはLenzing AGの商標であるヴェオセル(TM)ブランドの生分解する繊維を採用しています。また、しっかり保水の厚手シートを採用しているので、よれずに拭ききることができます。除菌性能テスト済です。ウエットシートなので、消毒剤の吸引の危険がありません。たっぷり使える350枚入です。

用途感染症対策や防災対策に。衛生レベル向上に。ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、イス、カート、買い物かごの除菌に。店舗、公共施設の衛生管理に。ペットのお世話のときに。介護の時に。スプレータイプの使えないところに。飲食店、幼稚園、公共施設など、あらゆる場所でのご使用に。 仕様実施試験:除菌性能テスト シートサイズ(mm)160×170 本体サイズ(mm)190×190×195 香り無香料 入数350枚 効果除菌 内容量1箱(350枚)
注意
※水に溶けませんので、トイレには流さないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63484270 本体
オープン
2,698
2,968 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする