クイックイオンドライヤー

クイックイオンドライヤー アイリスオーヤマ クイックイオンドライヤー アイリスオーヤマ クイックイオンドライヤー アイリスオーヤマ クイックイオンドライヤー アイリスオーヤマ クイックイオンドライヤー アイリスオーヤマ クイックイオンドライヤー アイリスオーヤマ クイックイオンドライヤー アイリスオーヤマ クイックイオンドライヤー アイリスオーヤマ

わたしのカラーで生きていく。毎日のケアをもっと私らしく、もっとポジティブに。そんな思いから生まれた「MiCOLA」は、まだ初々しい髪や肌をいたわりながらあなただけの個性を引き出すお手伝いをするブランド.「プラスマイナス」イオンでワンランク上のサラツヤ髪へプラスマイナスイオンをバランス良く発生させ静電気を抑制

仕様●切り替ボタン(本体ランプ色:モード):赤:HOT(高温風で髪と地肌を素早く乾かしたいときなどに)ピンク:WARM(中温風で髪の中間から毛先を乾かすときなどに)青:SCALP(低温風で地肌をいたわりながら優しく乾かしたいときなどに)点灯無し:COOL(キューティクルを引き締め、クセづけなどの仕上げに)●定格電源:AC100V、50/60Hz●製品質量(本体のみ):約380g●電源スイッチ:TURBO/SET/OFF 付属品先端ノズル 消費電力(W)1200(風量:TURBO/モード:HOT) 風量(m3/min)4.1(TURBO時・ノズルなし) 電源コード(m)1.8 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HDR-M301-H 63485496
HDR-M301-H 63485496
63485496 HDR-M301-H ダークグレー 約9×約7.3×約29.5(本体のみ、電源コード除く)
オープン
16,900
18,590 (税込)
3日以内出荷
HDR-M301-V 63485505
HDR-M301-V 63485505
63485505 HDR-M301-V ラベンダー 約9×約7.3×約29.5本体のみ、電源コード除く)
オープン
16,900
18,590 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする