T-fal(ティファール)
ディスプレイ ロック コントロール 0.8L
温度が本体に直接表示される革新的な温度コントロールケトル。温度を変えて、いつもの飲み物をもっとおいしく。倒れてもこぼれにくい「お湯もれロック機能」付き。
色
ブラック
質量(g)
約1340
容量(L)
0.8
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
1250
機能
自動電源オフ、保温機能(60分)、熱くなりにくい 2重構造ボディ、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能
温度設定
5段階(60・80・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
162×209×225
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63485514
KO8568JP
¥
13,636
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください