Gクラフト
CT125用 マルチサイドラック タイプ2
モールシステム仕様のサイドラック
工具箱の上から装着するので工具箱へのアクセスの妨げになりません。
ヘンリービギンズ社システムポーチや、バッグ等様々なアイテムを装着できます。
材質
スチール
質量(kg)
最大装着物:3
色
ブラック
表面処理
パウダーコートブラック
寸法(縦×横)(mm)
約170×260
適合車種
CT125(JA55)(JA65)
内容量
1セット
注意
※CT110ガソリンタンクや、最大積載量を超える積載をした場合、破断、破損する原因となります。
※JA65に装着するには別途32630コンバージョンプレートが別途必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63487438
32627
¥
11,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください