VIBRA(新光電子)
カラット天びん
宝石や真珠を計量することに特化した天びんです。g、ct、mom各単位の切換がワンタッチ操作で可能です。専用宝石皿が標準で付属しています。
用途
宝石、真珠、貴金属の計量
種類
電子天秤
出力
RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、周辺機器出力(Din 8P)標準装備
電源
専用ACアダプタ(UM131)(付属)
計量皿寸法(mm)
Φ80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×292×313(風防を含む)
表示形式
デジタル
使用温湿度範囲
10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲
ゼロ~ひょう量
直線性
±0.002ct
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示
風袋引方法
あり
計量皿形状
丸
ひょう量単位
ct/g
内容量
1台
全6種類を絞り込む
ひょう量
600ct、120g
1100ct、220g
最小表示
0.0005ct
0.001ct
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ひょう量
最小表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63485426
HTG224R-CT
1100ct、220g
0.001ct
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63485435
HTG224R-CT(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1100ct、220g
0.001ct
¥
210,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63485444
HTG224R-CT(出荷時JCSS校正証明書付き)
1100ct、220g
0.001ct
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63485460
HTG124R-CT
600ct、120g
0.0005ct
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63485469
HTG124R-CT(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
600ct、120g
0.0005ct
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63485478
HTG124R-CT(出荷時JCSS校正証明書付き)
600ct、120g
0.0005ct
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0