クッションシートM 6P

クッションシートM 6P タカ印(ササガワ)

作品を保護するクッションシート、名刺サイズが入る箱にぴったりのアイテムです。切り込みがついているので、簡単に切りはなすことが出来ます。

用途梱包用資材 仕様一片サイズ:約H61mm×約W96mm×厚さ約10mm 材質ポリエステル100% 寸法(mm)約H183×約W96×厚さ約10 内容量1袋(5冊×6片)
注意
素材の特性上、細かい繊維カスが出ます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63492225 37-4400
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする