【名入れ】緊急脱出用ハンマー
車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。JISーD5716製品規格適合品
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に
材質ABS樹脂、炭素鋼
寸法(mm)170×70×20
質量(g)約130
名入れサイズ(mm)5×50
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |