【名入れ】MOSHISONA17点セット
災害時に役立つ17アイテムの商品をセットしています。バッグはレインカバー付のMOSHISONAデイバッグを使用。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容【1】デイバッグ、【2】レインカバー、【3】4層!防寒・防風アルミシート、【4】抗菌消臭簡易トイレ、【5】非常用給水袋3L、【6】冷熱遮断アルミシート、【7】防災ガイド、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛、【11】飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用 別売)、【12】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【13】除菌ジェル、【14】ポケットティッシュ、【15】eco便利バッグ、【16】絆創膏5枚、【17】綿棒10P
名入れサイズ(mm)50×100
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |