ボウエキ(BOUEKI)
【名入れ】ピラミッド6点セット
夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
【1】リュック型ピラミッドバック、【2】抗菌消臭・簡易トイレ、【3】非常用給水バッグ3L、【4】防災ガイド、【5】絆創膏2枚、【6】マスク
名入れサイズ(mm)
30×80
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63507835
64980
1セット(10セット×7箱)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63508036
64980
1個
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200