ニューこてじゅうこて先セット(2個)

ニューこてじゅうこて先セット(2個) タバタ(畜産) ニューこてじゅうこて先セット(2個) タバタ(畜産)

こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能です。除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な「ニューこてじゅうスモール・成牛一式」の「スモールこて先セット」です。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能です。

用途除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。 セット内容●スモールこて先:2個●取付工具:1本●取付ボルト:1個 規格スモールこて先 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63505288 C20A-0537
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする