TBジャケット

TBジャケット タバタ(畜産) TBジャケット タバタ(畜産) TBジャケット タバタ(畜産) TBジャケット タバタ(畜産) TBジャケット タバタ(畜産) TBジャケット タバタ(畜産) TBジャケット タバタ(畜産) TBジャケット タバタ(畜産)

獣医さん×畜産農家さんと共同開発した仔牛用ジャケットです。マジックテープ部分にゴミ等の付着が少なくなる様『フタ』が付いています。下腹部の被覆部分を大きくしており、横臥(おうがい)位の体温低下を防ぎます。首部分以外のベルトは取り外し可能で、破損しても取替えるだけでそのままご使用頂けます。
『腹部用』・『後肢用』2種類ございます。洗濯時にパーツを取り外す事で、ベルトや生地の劣化を防ぎます。大腿部が大きくカットされており、横臥(おうがい)時でのジャケットの汚れを少なくする事が可能です。腹部のベルト位置や間隔が計算されており、排尿による汚れが軽減可能です。表地に撥水加工を施し『3層構造』で軽量化を実現しています。

用途1.首のベルトを外し、肢・腹部のベルトのナスカンをDカンに装着しす。2.ジャケットを仔牛にかぶせます。3.首のベルト部分のマジックテープを留めます。4.腹部のベルト部分のマジックテープを留めます。5.肢のベルトを肢の内側から通しベルトのマジックテープを留めます。 素材【表地】ポリエステル100%[オックス]※撥水加工生地【中綿】ウレタン【裏地】ポリエステル100%[トリコット] 内容量1個
注意
※洗濯時の注意点~1.洗濯ネットの使用をお勧めします。2.弱くお絞りください。3.形を整えてから裏返し、干してください。保管時の注意点~直射日光の当たらない場所での保管をお勧め致しております。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63504439 C20A-0777 ネイビー Sサイズ【A】約725×【B】約97
5,188
5,707 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63504448 C20A-0777 ターコイズグリーン Sサイズ【A】約725×【B】約97
5,188
5,707 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63504457 C20A-0778 ネイビー Mサイズ【A】約850×【B】約1100
6,088
6,697 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63504466 C20A-0778 ターコイズグリーン Mサイズ【A】約850×【B】約1100
6,088
6,697 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63504475 C20A-0779 ネイビー Lサイズ【A】約1020× 【B】約1300
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63504484 C20A-0779 ターコイズグリーン Lサイズ【A】約1020× 【B】約1300
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,100 / 税込 1,210
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする