グラスポール10本入

グラスポール10本入 タバタ(畜産) グラスポール10本入 タバタ(畜産) グラスポール10本入 タバタ(畜産) グラスポール10本入 タバタ(畜産)

サビ・腐食がなく、長期使用可能。
セキスイ共同開発商品
高い電気絶縁性
軽量・優れた耐久性・耐候性
適度なシナリのある柔軟性
高品質複合管
材質・熱可性樹脂・FRP(ガラス繊維強化樹脂)
サイズごとに猪・小動物、放牧・熊、鹿用に使用可能

内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63505139 C20A-0424 Φ14mm×1100 猪・小動物用
4,288
4,717 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505148 C20A-0425 Φ14mm×1500 放牧・熊用
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505157 C20A-0426 Φ14mm×1800 鹿用
5,688
6,257 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505166 C20A-0430 Φ20mm×1500 放牧・熊用
6,588
7,247 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505175 C20A-0431 Φ20mm×1800 鹿用
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505184 C20A-0434 Φ25mm×1500 放牧・熊用
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505200 C20A-0435 Φ25mm×1800 鹿用
11,880
13,068 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,100 / 税込 1,210
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする