畜産用メトロヒーター(HQT-3102M)

畜産用メトロヒーター(HQT-3102M) タバタ(畜産) 畜産用メトロヒーター(HQT-3102M) タバタ(畜産) 畜産用メトロヒーター(HQT-3102M) タバタ(畜産) 畜産用メトロヒーター(HQT-3102M) タバタ(畜産) 畜産用メトロヒーター(HQT-3102M) タバタ(畜産) 畜産用メトロヒーター(HQT-3102M) タバタ(畜産) 畜産用メトロヒーター(HQT-3102M) タバタ(畜産)

寒い季節の強い味方!!大切な家畜を守ります!!仔豚・子牛・産卵期の親鶏・ひよこの育成保温に効果を発揮。
広範囲にわたって照射・強弱切替可能。
良質軽量、水がかかっても割れません。

仕様切替スイッチ:(強)300W/(弱)100W 定格100V300W 定格寿命(時間)10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×112 コードゴムコード2.4m(プラグ付) 発熱体クォーツ赤外線ランプ300W1灯式 内容量1個
注意
※チェーンは畜舎の状態に応じ適度な位置に2ヶ所でしっかり固定してください。
※コードは家畜が噛んだりしないよう、チェーンに沿って真上に持ち上げ床に這わせないでください。
※器具と家畜との距離は器具の下に手を差し伸べてほどよい温度になるよう調節してください。
※家畜がいたずらをしないよう30cm以上高い位置に設置してください。
※保温箱と併用の際は、天井中央に反射板より大きい穴を開け、穴の中央になるよう吊下げ、器具の下端が穴の高さになるように設置してください。
※畜舎掃除など水を吸う時は必ず電源を切ってください。
※器具はなるべく水のかからないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63505245 C20A-0515
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする