ローイングマシン
アプリと連携して運動をもっと楽しく!ボート漕ぎの運動でエクササイズ。太ももや肩、背中など全身を使いながら効率よく有酸素運動ができるローイングマシン。
スムーズに可動する大型スライドシート。スタイリッシュに収納できる立て掛けタイプ。
移動用キャスター付き。タブレットトレー付き。サイクリングアプリ「kinomap」と接続可能。
用途筋トレ、エクササイズに。ボート漕ぎマシン 有酸素運動 ダイエット トレーニング フィットネスマシン 健康器具 全身運動 ダイエット器具 家庭用
仕様●メーター表示:(スキャン機能付き) 時間、距離、カロリー、ストローク数、ストローク速度、運動量、負荷●負荷調節:32段階
材質スチール、ABS、PP、PU、PVC、EVA、アルミニウム
質量(kg)23
色ブラック
消費電力(W)4.5
電源専用AC/DCアダプター 入力AC100V(50/60Hz)/出力DC9.0V
連続使用時間30分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×161×62
負荷方式マグネット負荷方式
制限体重(kg)150
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |