曜日別特売

サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB)

サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) - TOPLANDサーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) - TOPLANDサーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) - TOPLANDサーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) - TOPLANDサーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) - TOPLANDサーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) - TOPLANDサーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) - TOPLAND

エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。
ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。

用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策仕様2電源対応:カーソケット、USB付属品DCアダプターブラック質量(g)340風量3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21羽根寸法(cm)Φ9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518545SF-DFK39BK
オープン
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする