サーキュレーター クリップ式 扇風機 DCモーター
自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン
質量(kg)1.06
色ホワイト
電源ACコンセント、USB
ハネ径(cm)15
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5
角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63518536 | SF-CC20WT | 14914421 | YDS-CEJ18(A) |
![]() |
扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥3,598 税込¥3,958 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 63518536
2024-07-03
- 用途:
- サーキュレーターとして
MJ'z 様
(サービス業)
ロフトにエアコンの冷気を送りたくて購入。ロフトへのハシゴにクリップで固定。力も強くしっかり固定できます。風量はサイズに見合った感じです。上下の角度が90度まであれば満点でした。