曜日別特売

サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプ

サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプ - CAT(Caterpillar)サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプ - CAT(Caterpillar)サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプ - CAT(Caterpillar)

全閉式ACモーターのサーキュレーターです。
使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。
耐久性の高いアルミハネです。
上下360°回転し、角度調整が簡単です。
振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。
床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です。

幅(mm)350高さ(mm)360奥行(mm)300電源(V)単相100ハネ径(cm)22電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)63/63最大風量(m3/min)(50/60Hz)26/26風量調整4段階材質(羽根)アルミ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63524888HVD-9AC631-9248イエロー
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
63524897HVD-9ACBK631-9247ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする