サングラスケース 耐水 耐衝撃 ストラップ付 ワイドシェルケース
サングラスと合わせて携帯、財布など小物も収納できるサングラス用ショルダーケース。位置変更可能な仕切り板付き。
耐水、耐衝撃性に強いEVA素材を使用。起毛素材の内生地は収納物を傷つけることなく、取り外し可能な内部の仕切りでスッキリ収納が可能。
用途小物入れ、メガネ入れ、サングラスケースなどに。サングラス めがね 眼鏡 メガネ 眼鏡入れ 眼鏡ケース サングラス入れ サングラスケース 保護ケース 小物入れ ポーチ アウトドア 耐水 おしゃれ
材質本体:EVA素材、ストラップ:ナイロン
質量(g)300
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.5×7.5×18
内容量1個