AC壁掛け扇風機

AC壁掛け扇風機 トヨトミ

人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。
羽根に静電気防止加工を施しています。
下向き角度60°まで対応可能です。
エコモードで電気代を最大40%節約できます。
便利なフルリモコン付きです。
空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。

用途事務所や作業場の換気対策に。 付属品リモコン トラスコ品番612-3184 幅(mm)360 高さ(mm)490 奥行(mm)295 電源(V)単相100 ハネ径(cm)30 モーターAC 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)32/35 首振角度(°)70 最大風量(m3/min)(50/60Hz)32/33 風量調整4段階 標準消費電力料金(円/h)1.0/1.1(50/60Hz) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63524784 FW-S3024(W)
オープン
13,900
15,290 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする