天吊型除湿機
結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途
農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。
夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。
トラスコ品番630-5076
幅(mm)397
高さ(mm)426
奥行(mm)560
電源(V)単相100
電源コード(m)4
消費電力(W)(50/60Hz)620/730
除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.4/1.6
除湿能力(L/日)(50/60Hz)38
内容量1台
夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。
注意
※混載便での車上渡しになります。※施工は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。