曜日別特売

BALMUDA The Pot 電気ケトル

BALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダ
(1件のレビュー)

小さくて美しい電気ケトル

セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン質量(kg)本体:約0.6、電源ベース:約0.3容量(L)0.6電源AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.3定格消費電力(W)1200保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194沸騰時間目安200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63526507KPT01JP-BKブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
63526516KPT01JP-WHホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63526507
2024-07-29
用途: コーヒーを入れる時に少量ずつ湯沸をします。
cafe pucca飲食業

形と水切りの加減はいいのですが、お湯を沸かす量が見かけよりずいぶん少ない設定です。満水というプレートが内部にありますが、そこを超えると外へ溢れてしまいます(当然かとは思うのですが)、もう少し内容量が外部の見かけに沿うように多ければありがたかったかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする