曜日別特売

スポットエアコン 風神コンパクト

スポットエアコン 風神コンパクト - USHIO

単相100Vの2口タイプです。
スポット冷却なので、全館冷房に比べ省エネです。
強/弱、冷房/送風を切替可能です。

トラスコ品番634-4192電源(V)単相100タンク容量(L)8口数2首振なし電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.3本体寸法(mm)奥行499本体寸法(mm)高さ988(ダクト、突起含まず)本体寸法(mm)幅518送風口数2口冷媒R410A騒音値(dB)(50/60Hz)63.1/63.1消費電力(kW)(50/60Hz)1.073/1.258標準消費電力料金(50Hz)33.3円/h標準消費電力料金(60Hz)39.0円/h内容量1台
注意
※海外輸入品のため多少のキズがございますが、製品に問題はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63527496DAKC-35S(2021B)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする