USHIO
USHIOの 冷房用品
USHIOの スポットエアコン (スポットクーラー)
USHIOの スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
スポットエアコン 風神コンパクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63527496
品番
DAKC-35S(2021B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
単相100Vの2口タイプです。
スポット冷却なので、全館冷房に比べ省エネです。
強/弱、冷房/送風を切替可能です。
トラスコ品番
634-4192
色
白
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
8
口数
2
首振
なし
電源コード(m)
2
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.9/3.3
本体寸法(mm)奥行
499
本体寸法(mm)高さ
988(ダクト、突起含まず)
本体寸法(mm)幅
518
送風口数
2口
冷媒
R410A
騒音値(dB)(50/60Hz)
63.1/63.1
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.073/1.258
標準消費電力料金(50Hz)
33.3円/h
標準消費電力料金(60Hz)
39.0円/h
注意
※海外輸入品のため多少のキズがございますが、製品に問題はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません