アックスブレーン アックスブレーンの ねじ・ボルト・釘 アックスブレーンの アンカーボルト アックスブレーンの 石膏ボード用アンカー ボードアンカー ボードアンカー 注文コード 63529596 63529605 注文コード 63529596 63529605 用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AX-412 AX-514 ボルト径寸法(Φmm) 選択解除 45 下穴径(Φmm) 選択解除 911 適合板厚(mm) 選択解除 5.0~12.06.0~14.0 引抜強度(kN) 選択解除 0.70.8 入数(本) 選択解除 4065 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63529596 AX-412 4 9 5.0~12.0 0.7 65 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 4日以内出荷 63529605 AX-514 5 11 6.0~14.0 0.8 40 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ねじ・ボルト・釘 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 楽ドリボードアンカー(300本入) マーベル 税込¥13,178 ¥11,980 楽ドリボードアンカー マーベル 税込¥1,538 ¥1,398 アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 税込¥24,178~ ¥21,980~ (2) エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノ 税込¥11,088~ ¥10,080~ エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ 税込¥5,632~ ¥5,120~ エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノ 税込¥5,632~ ¥5,120~ ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ボールロックピン(インチサイズ) HALDER(ハルダー) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ケミカルアンカー 旭化成 税込¥428 ¥389 バスケットへ プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー 税込¥17,578~ ¥15,980~ (1) 3点セット サカタ製作所 税込¥3,848~ ¥3,498~ 4点セット サカタ製作所 税込¥6,928~ ¥6,298~ 5点セット サカタ製作所 税込¥8,248~ ¥7,498~ ルーフボルト サカタ製作所 税込¥10,888~ ¥9,898~ アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー” TRUST 税込¥923,780 ¥839,800 バスケットへ ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ ケミカルアンカー ELLタイプ 日本デコラックス 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ メカナット 若井産業 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘アンカーボルト石膏ボード用アンカーボードアンカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります トリプルグリップ タイロックアンカー ボードアンカー 中空壁用アンカー エーエルシーアンカー シェアする マイページ 最近見た商品