フジキン
UPG継手_FINE series PUREエルボユニオン
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
18.5
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UPG継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.72MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542257
UPG-L-6.35
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください