フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルゲージユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
F900継手Xねじ込み式XF900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.57MB)
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
43.5
45.5
48
51
52
58
59
62
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63529998
F900-TLG-9.52A/
52
¥
8,340
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530007
F900-TLG-9.52B/
52
¥
8,340
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530077
F900-TLG-6.35B/
51
¥
8,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544357
F900-TLG-12.7A/
62
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544366
F900-TLG-12.7B/
62
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544375
F900-TLG-12.7BN/
62
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544384
F900-TLG-12.7C/
62
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544400
F900-TLG-12.7CN/
62
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544409
F900-TLG-3.2A/
43.5
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544418
F900-TLG-3.2AN/
43.5
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544427
F900-TLG-3.2B/
48
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544436
F900-TLG-9.52BN/
52
¥
8,340
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544445
F900-TLG-9.52C/
59
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544454
F900-TLG-9.52CN/
59
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544470
F900-TLG-6.35A/
45.5
¥
8,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544479
F900-TLG-6.35AN/
45.5
¥
8,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544488
F900-TLG-6.35BN/
51
¥
8,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544497
F900-TLG-6.35C/
58
¥
8,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544506
F900-TLG-6.35CN/
58
¥
8,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください