曜日別特売

UPG継手_FINE series PUREスリーブ

UPG継手_FINE series PUREスリーブ - フジキンUPG継手_FINE series PUREスリーブ - フジキン

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63542038UPG-12.7MS-L24-316LM24
5,590
5,398
5,938(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542047UPG-12.7MS-L28-316LM28.5
5,590
5,398
5,938(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542056UPG-12.7MS-L30-316LM30.5
5,590
5,398
5,938(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542065UPG-3.2MS-L22-316LM22.85
6,050
5,598
6,158(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542074UPG-6.35MS-L20-316LM20
3,780
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
63542090UPG-6.35MS-L23-316LM23
3,780
3,698
4,068(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542099UPG-6.35MS-L29-316LM29
4,310
4,198
4,618(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542108UPG-6.35MS-L36-316LM36
4,400
4,298
4,728(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542117UPG-9.52MS-L21-316LM21
4,530
4,498
4,948(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542126UPG-9.52MS-L25-316LM25
4,530
4,498
4,948(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542135UPG-9.52MS-L30-316LM30
4,750
4,498
4,948(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542144UPG-9.52MS-L38-316LM38
5,330
4,998
5,498(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542160UPG-12.7MS-L41-316LM41.5
5,900
5,598
6,158(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする