フジキン
UJR継手_FINE series PUREプラグユニオン
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63537436
UJR-JPB-6.35-DMJ
23.6
6.35
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
63537445
UJR-JPB-9.52-DMJ
26.7
9.52
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
63537454
UJR-JPB-6.35
26.4
6.35
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537470
UJR-JPB-9.52
30.3
9.52
¥
6,420
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください