フジキン
パワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)
C3771B
寸法
【接続B (R)】R1/4
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
C3771B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63541435
PDWL-10B-R
【接続A】10
33.3
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63541444
PDWL-3B-R
【接続A】3
24.4
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください