曜日別特売

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオン

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.57MB)
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63529824F900-HP-12.7B/62
8,010
7,798
8,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
63529840F900-HP-12.7C/63
8,170
7,798
8,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
63529849F900-HP-12.7D/66
8,360
7,698
8,468(税込)
45日以内出荷
返品不可
63529858F900-HP-9.52B/57
7,360
6,998
7,698(税込)
45日以内出荷
返品不可
63529867F900-HP-9.52C/58
8,010
7,798
8,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543264F900-HP-12.7CN/63
8,620
8,298
9,128(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543280F900-HP-3.2A/44
6,570
6,298
6,928(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543289F900-HP-3.2B/47
6,570
6,298
6,928(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543298F900-HP-6.35C/53
5,470
5,298
5,828(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543307F900-HP-6.35D/58
8,010
7,798
8,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543316F900-HP-9.52A/54
7,360
6,998
7,698(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543325F900-HP-9.52BN/57
7,360
6,998
7,698(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543334F900-HP-9.52CN/58
8,010
7,798
8,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543350F900-HP-9.52D/62
8,360
7,698
8,468(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543359F900-HP-6.35A/49
4,360
4,198
4,618(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543368F900-HP-6.35AN/49
4,360
4,198
4,618(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543377F900-HP-6.35B/52
4,360
4,198
4,618(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543386F900-HP-6.35BN/52
4,360
4,198
4,618(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする