フジキン
UPG継手_FINE series PUREカップリング
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UPG継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.72MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542415
UPG-C-12.7
18.8
12.7
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542424
UPG-C-6.35
13.5
6.35
¥
1,020
¥
979
¥
1,077
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542440
UPG-C-9.52
15
9.52
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください