フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフパネルユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63540647
VUWHP-19.05D-V
【接続A】19.05
【接続B (R)】R1/2
76.1
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540656
VUWHP-6AN-V
【接続A】6
【接続B NPT(M)】1/8NPT(M)
49.5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63540665
VUWHP-19.05E-V
【接続A】19.05
【接続B (R)】R3/4
76.1
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください