フジキン
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ
計器元弁用
仕様
●接続A 寸法NPT(M):1/2NPT(M)●接続B 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続C 寸法NPT(F):1/2NPT(F)
材質
ASTM A479 316
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
137
寸法H(mm)
98.6
温度(℃)
-28~232
最高使用圧力(MPa)
41.3
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63541968
VUHGB-141DN
¥
42,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください