フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-196~350
接続方式
F900継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.57MB)
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
23.5
25.5
29
30
32
33
36
41
49
最高使用圧力(MPa)
3
16.2
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63534006
F900-L-12.7DN/
36
16.2
¥
7,010
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534015
F900-L-19.05C/
41
3
¥
8,770
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534024
F900-L-19.05EN/
41
3
¥
8,770
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534040
F900-L-3.2AN/
23.5
16.2
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534049
F900-L-3.2BN/
23.5
16.2
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534058
F900-L-6.35AN/
25.5
16.2
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534067
F900-L-6.35BN/
25.5
16.2
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534076
F900-L-6.35CN/
29
16.2
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534085
F900-L-6.35DN/
32
16.2
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534094
F900-L-9.52AN/
30
16.2
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534110
F900-L-9.52BN/
30
16.2
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534119
F900-L-9.52CN/
30
16.2
¥
4,780
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534128
F900-L-25.4E
49
3
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534137
F900-L-25.4F
49
3
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534146
F900-L-12.7AN/
36
16.2
¥
5,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534155
F900-L-12.7BN/
36
16.2
¥
5,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534164
F900-L-12.7CN/
36
16.2
¥
5,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534180
F900-L-9.52DN/
33
16.2
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください