曜日別特売

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREレデューサー

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREレデューサー - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREレデューサー - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREレデューサー - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREレデューサー - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREレデューサー - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREレデューサー - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全27種類を絞り込む
寸法L(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63529937F900-R-12.7X12.7F/43F900継手
4,970
4,798
5,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
63529946F900-R-6.35X6.35-0.5/39F900継手X単管
5,420
5,198
5,718(税込)
90日以内出荷
返品不可
63529955F900-R-6.35X6.35F/33.5F900継手
2,340
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
63529964F900-R-9.52X9.52F/38F900継手
3,790
3,698
4,068(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530050F900-R-3.2X3.2F/28.5F900継手
2,670
2,598
2,858(税込)
90日以内出荷
返品不可
63542799F900-R-12.7X19.05/57.5F900継手X単管
3,960
3,898
4,288(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542808F900-R-12.7X6.35/50.5F900継手
7,200
6,698
7,368(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542817F900-R-12.7X9.52/53.5F900継手
3,570
3,398
3,738(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542826F900-R-3.2X6.35/39F900継手
2,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63542835F900-R-3.2X9.52/42F900継手
2,370
2,298
2,528(税込)
90日以内出荷
返品不可
63542844F900-R-6.35X3.2/39F900継手
2,920
2,898
3,188(税込)
90日以内出荷
返品不可
63542860F900-R-6.35X6.35/39F900継手X単管
3,400
3,298
3,628(税込)
90日以内出荷
返品不可
63542869F900-R-6.35X9.52/45F900継手
2,200
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
63542878F900-R-9.52X12.7/54.5F900継手
2,930
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
63542887F900-R-9.52X19.05/53.5F900継手X単管
3,610
3,298
3,628(税込)
90日以内出荷
返品不可
63542896F900-R-9.52X6.35/45F900継手
2,810
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
63542905F900-R-6.35X12.7/51.5F900継手
2,670
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
63544610F900-R-12.7X17.15M/46.5F900継手
7,950
7,598
8,358(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544619F900-R-12.7X21.35M/49F900継手
4,160
3,998
4,398(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544628F900-R-3.2X10.3M/30F900継手
8,950
8,598
9,458(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544637F900-R-6.35X10.3M/33F900継手
1,760
1,698
1,868(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544646F900-R-6.35X13.7M/38F900継手
1,760
1,698
1,868(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544655F900-R-6.35X17.15M/39F900継手
12,400
11,980
13,178(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544664F900-R-9.52X13.7M/41F900継手
2,720
2,698
2,968(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544680F900-R-9.52X17.15M/41F900継手
2,920
2,898
3,188(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544689F900-R-9.52X21.35M/45F900継手
5,060
4,898
5,388(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544698F900-R-12.7X13.7M/46.5F900継手
6,410
6,198
6,818(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする