3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ

3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ - フジキン

・3ピース構造で大流量に対応。・1/4回転で全開・全閉操作。

材質(本体)ASTM A351 CF3M温度(℃)-28~232最高使用圧力(MPa)15.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63541609VUBV-915-10-V81.342.2ASTM A351 CF3M/ニューV-Lok継手
40,900
39,980
43,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541618VUBV-915-12.7-V10359.7ニューV-Lok継手
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541627VUBV-915-12-V10359.7ニューV-Lok継手
47,500
46,980
51,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541636VUBV-915-19.05-V10359.7ニューV-Lok継手
50,200
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541645VUBV-915-25.4-V13674.7ニューV-Lok継手
81,300
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541654VUBV-915-6.35-V80.542.2ニューV-Lok継手
39,200
38,980
42,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541670VUBV-915-6-V80.542.2ニューV-Lok継手
39,200
38,980
42,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541679VUBV-915-8-V80.542.2ニューV-Lok継手
40,900
39,980
43,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541688VUBV-915-9.52-V80.542.2ニューV-Lok継手
40,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする