※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・接続方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):19.05
接続方式
ニューV-Lok継手
注文コード
63541636
品番
VUBV-915-19.05-V
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
・3ピース構造で大流量に対応。・1/4回転で全開・全閉操作。
寸法L(mm)
103
寸法H(mm)
59.7
接続方式
ニューV-Lok継手
仕様
●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):19.05
材質
ASTM A351 CF3M
材質(本体)
ASTM A351 CF3M
温度(℃)
-28~232
最高使用圧力(MPa)
15.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)