曜日別特売
VUBV-915-8-V 3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ フジキン 63541679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品は仕様・接続方式など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):8●接続B 寸法(mm):8
接続方式
ニューV-Lok継手
注文コード
63541679
品番
VUBV-915-8-V
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

・3ピース構造で大流量に対応。・1/4回転で全開・全閉操作。

寸法L(mm)
80.5
寸法H(mm)
42.2
接続方式
ニューV-Lok継手
仕様
●接続A 寸法(mm):8●接続B 寸法(mm):8
材質
ASTM A351 CF3M
材質(本体)
ASTM A351 CF3M
温度(℃)
-28~232
最高使用圧力(MPa)
15.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(18.65MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする