フジキン
UJR継手_FINE series PUREカップリング
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
18.2
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63537427
UJR-C-6.35X9.52
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください