BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜

BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜 - フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜 - フジキン

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。

材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)46温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(2.01MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63530199BNW-15PE
9,600
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする