フジキン
リングジョイント リング継手ティーゲージユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質
C3771B
材質(本体)
C3771B
温度(℃)
-45~125
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.64MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63530750
RTG-10CF-R
80
29
2.94
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63530759
RTG-6BF-R
60
20
4.9
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
63530768
RTG-6CF-R
70
25
4.9
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63530777
RTG-8BF-R
72
26
2.94
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください