曜日別特売

自動溶接継手_FINE series PUREストレート

自動溶接継手_FINE series PUREストレート - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREストレート - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREストレート - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREストレート - フジキン

自動溶接機用継手。コンパクト。

寸法H(mm)-温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
材質(本体)
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
材質(本体)
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63537777UJS-12.7MX6.35M-AW-S-316LM【接続A】12.7【接続B】6.35SUS316L(二重溶解材)1616.2SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
6,800
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
63537786UJS-12.7MX9.52M-AW-S-316LM【接続A】12.7【接続B】9.52SUS316L(二重溶解材)1616.2SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
6,800
6,498
7,148(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537795UJS-6.35MX3.2M-AW-S-316LM-EAJ【接続A】6.35【接続B】3.2SUS316L(二重溶解材)1621.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
4,790
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
63537804UJS-9.52MX6.35M-AW-S-316LM【接続A】9.52【接続B】6.35SUS316L(二重溶解材)1621.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
5,550
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
63538039UJS-12.7MX6.35M-AW【接続A】12.7【接続B】6.35SUS316L4016.2SUS316L、突合溶接式
4,250
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
63538048UJS-12.7MX6.35M-AW-316LM【接続A】12.7【接続B】6.35SUS316L(二重溶解材)4016.2SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
6,800
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
63538057UJS-12.7MX9.52M-AW-316LM【接続A】12.7【接続B】9.52SUS316L(二重溶解材)4016.2SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
6,800
6,498
7,148(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538066UJS-9.52MX6.35M-AW【接続A】9.52【接続B】6.35SUS316L4021.5SUS316L、突合溶接式
3,470
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
63538075UJS-12.7MX9.52M-AW【接続A】12.7【接続B】9.52SUS316L4016.2SUS316L、突合溶接式
4,250
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
63538084UJS-19.05MX12.7M-AW【接続A】19.05【接続B】12.7SUS316L42.5510SUS316L、突合溶接式
6,100
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
63538100UJS-19.05MX6.35M-AW【接続A】19.05【接続B】6.35SUS316L42.5510SUS316L、突合溶接式
6,100
5,898
6,488(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538109UJS-19.05MX9.52M-AW【接続A】19.05【接続B】9.52SUS316L42.5510SUS316L、突合溶接式
6,100
5,898
6,488(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538118UJS-9.52MX6.35M-AW-316LM【接続A】9.52【接続B】6.35SUS316L(二重溶解材)4021.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
5,550
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする